EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X HI hellgrau 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:10035696
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 455.84

-

2+

CHF 398.86

12.50%

3+

CHF 364.67

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7035
Material
PVC
Material Qualität
Epradur HI
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert