CHF 378.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 378.94 | - |
2+ | CHF 331.57 | 12.50% |
3+ | CHF 303.15 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 12 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7035 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur HI |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |