CHF 151.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.60 | - |
2+ | CHF 121.28 | 20.00% |
4+ | CHF 112.18 | 26.00% |
5+ | CHF 106.12 | 30.00% |
7+ | CHF 97.02 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur HI |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |