EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 3000x1500x8 mm

  • ERIKS:10036129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 358.58

-

2+

CHF 313.75

12.50%

3+

CHF 286.86

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
8 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert