EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 3000x1500x6 mm

  • ERIKS:10036128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 268.96

-

2+

CHF 248.78

7.50%

3+

CHF 235.34

12.50%

4+

CHF 215.16

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
6 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert