EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 3000x1500x4 mm

  • ERIKS:10036126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 224.09

-

2+

CHF 179.27

20.00%

3+

CHF 165.83

26.00%

4+

CHF 156.86

30.00%

5+

CHF 143.42

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
4 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert