EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 3000x1500x2 mm

  • ERIKS:10036124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 134.48

-

2+

CHF 112.07

16.67%

3+

CHF 89.65

33.33%

5+

CHF 82.93

38.33%

8+

CHF 78.45

41.67%

10+

CHF 71.72

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
2 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert