EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 3000x1500x10 mm

  • ERIKS:10036130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 414.61

-

2+

CHF 358.58

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
10 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert