CHF 62.26/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 67.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.71 | - |
4+ | CHF 62.26 | 16.67% |
6+ | CHF 49.80 | 33.33% |
10+ | CHF 46.07 | 38.33% |
14+ | CHF 43.58 | 41.67% |
18+ | CHF 39.84 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Klar |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |