EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10036119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.80/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 53.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.75

-

4+

CHF 49.80

16.67%

6+

CHF 39.84

33.33%

12+

CHF 36.85

38.33%

16+

CHF 34.86

41.67%

22+

CHF 31.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert