EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:10036117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.89/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 32.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.89

-

6+

CHF 24.91

16.67%

12+

CHF 19.92

33.33%

22+

CHF 18.43

38.33%

32+

CHF 17.43

41.67%

44+

CHF 15.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert