CHF 298.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 298.82 | - |
2+ | CHF 276.40 | 7.50% |
3+ | CHF 239.05 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Klar |
Dicke | 15 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |