EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:10036123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 249.02

-

2+

CHF 199.21

20.00%

3+

CHF 184.27

26.00%

4+

CHF 174.31

30.00%

5+

CHF 159.37

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert