EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X glasklar 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:10036115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.00/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.00

-

10+

CHF 14.17

16.67%

20+

CHF 11.33

33.33%

38+

CHF 10.48

38.33%

56+

CHF 9.92

41.67%

74+

CHF 9.07

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Klar
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert