EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7035 hellgrau 3000x1500x3 mm

  • ERIKS:12216179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 113.42

-

2+

CHF 94.52

16.67%

3+

CHF 75.62

33.33%

5+

CHF 69.94

38.33%

8+

CHF 66.16

41.67%

10+

CHF 60.49

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
3 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert