EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7035 hellgrau 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:12216175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 100.80

-

2+

CHF 84.00

16.67%

3+

CHF 67.20

33.33%

6+

CHF 62.16

38.33%

9+

CHF 58.80

41.67%

12+

CHF 53.76

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert