EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7035 hellgrau 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:12216174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.00

-

2+

CHF 70.00

16.67%

4+

CHF 56.00

33.33%

7+

CHF 51.80

38.33%

11+

CHF 49.00

41.67%

14+

CHF 44.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert