CHF 50.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.41 | - |
3+ | CHF 42.01 | 16.67% |
6+ | CHF 33.61 | 33.33% |
12+ | CHF 31.09 | 38.33% |
17+ | CHF 29.41 | 41.67% |
23+ | CHF 26.89 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |