CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.60 | - |
5+ | CHF 28.00 | 16.67% |
9+ | CHF 22.40 | 33.33% |
17+ | CHF 20.72 | 38.33% |
26+ | CHF 19.60 | 41.67% |
34+ | CHF 17.92 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |