EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7035 hellgrau 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:12170009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 167.99

-

2+

CHF 134.39

20.00%

3+

CHF 124.31

26.00%

5+

CHF 117.59

30.00%

6+

CHF 107.51

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert