EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7035 hellgrau 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:12216170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.01

-

2+

CHF 112.00

20.00%

4+

CHF 103.60

26.00%

6+

CHF 98.00

30.00%

7+

CHF 89.60

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert