EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7035 hellgrau 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:12169997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.43

-

8+

CHF 16.19

16.67%

15+

CHF 12.95

33.33%

29+

CHF 11.98

38.33%

44+

CHF 11.33

41.67%

58+

CHF 10.36

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert