EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7011 dunkelgrau 3000x1500x8 mm

  • ERIKS:10035575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 283.62

-

2+

CHF 226.89

20.00%

3+

CHF 209.88

26.00%

4+

CHF 198.53

30.00%

5+

CHF 181.51

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Dicke
8 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert