CHF 177.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.27 | - |
2+ | CHF 141.81 | 20.00% |
4+ | CHF 131.18 | 26.00% |
5+ | CHF 124.09 | 30.00% |
7+ | CHF 113.45 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Dicke | 5 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7011 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |