CHF 170.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.111Mindestbestellmenge: 0.111
4.811 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.17 | - |
2+ | CHF 141.81 | 16.67% |
3+ | CHF 113.44 | 33.33% |
5+ | CHF 104.94 | 38.33% |
7+ | CHF 99.26 | 41.67% |
9+ | CHF 90.76 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Dicke | 4 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7011 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |