EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7011 dunkelgrau 3000x1500x3 mm

  • ERIKS:10035571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 127.62

-

2+

CHF 106.35

16.67%

3+

CHF 85.08

33.33%

6+

CHF 78.70

38.33%

9+

CHF 74.44

41.67%

11+

CHF 68.06

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Dicke
3 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert