CHF 113.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.47 | - |
2+ | CHF 94.56 | 16.67% |
4+ | CHF 75.65 | 33.33% |
7+ | CHF 69.97 | 38.33% |
10+ | CHF 66.19 | 41.67% |
13+ | CHF 60.52 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7011 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |