EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7011 dunkelgrau 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:10035581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.74

-

4+

CHF 47.28

16.67%

7+

CHF 37.82

33.33%

13+

CHF 34.99

38.33%

19+

CHF 33.10

41.67%

25+

CHF 30.26

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert