EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7011 dunkelgrau 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:10035589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 252.12

-

2+

CHF 233.21

7.50%

3+

CHF 220.61

12.50%

4+

CHF 201.70

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Dicke
20 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert