EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7011 dunkelgrau 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:10035580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.84

-

5+

CHF 31.53

16.67%

10+

CHF 25.22

33.33%

19+

CHF 23.33

38.33%

28+

CHF 22.07

41.67%

37+

CHF 20.18

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert