EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7011 dunkelgrau 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:10035588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 236.37

-

2+

CHF 189.09

20.00%

3+

CHF 174.91

26.00%

4+

CHF 165.46

30.00%

5+

CHF 151.27

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert