EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X 7011 dunkelgrau 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:10035587
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 189.09

-

2+

CHF 151.27

20.00%

4+

CHF 139.93

26.00%

5+

CHF 132.36

30.00%

7+

CHF 121.02

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert