EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-P grau 7011 2000x1000x60 mm

  • ERIKS:11471491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'013.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'176.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Dicke
60 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur P
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Gepresst