EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø55/25x2000 mm

  • ERIKS:10034561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.83

-

2+

CHF 74.03

16.67%

4+

CHF 59.22

33.33%

7+

CHF 54.78

38.33%

10+

CHF 51.82

41.67%

13+

CHF 47.38

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
25 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC