CHF 22.46/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.46 | - |
8+ | CHF 18.72 | 16.67% |
14+ | CHF 14.98 | 33.33% |
28+ | CHF 13.85 | 38.33% |
40+ | CHF 13.10 | 41.67% |
54+ | CHF 11.98 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Außendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Hohler Kern | Ja |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |