EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø22/06x2000 mm

  • ERIKS:10034553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.60

-

9+

CHF 14.67

16.67%

17+

CHF 11.73

33.33%

33+

CHF 10.85

38.33%

50+

CHF 10.27

41.67%

66+

CHF 9.39

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
22 mm
Innendurchmesser
6 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC