EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø200/100x2000 mm

  • ERIKS:10034569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 419.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 453.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 419.82

-

2+

CHF 363.09

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
200 mm
Innendurchmesser
100 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC