EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø180/120x2000 mm

  • ERIKS:11458299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 266.42

-

2+

CHF 246.43

7.50%

3+

CHF 213.13

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
180 mm
Innendurchmesser
120 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC