ELTEN

ELTEN Sicherheitsstiefel Joschi ESD S3, Gr. 41

  • ERIKS:14924036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Arbeitnehmer mit großen, kräftigen Füßen können aufatmen: Der ESD-fähige Sicherheitsstiefel JOSCHI ESD S3 aus der ELTEN SAFEGUARD Serie bietet richtig viel Platz! Die Fersenschlaufe hilft beim Einstieg. Durch den Kombinations-Schnellverschluss ist der Stiefel individuell zu schließen und ermöglicht schnelles An- und Ausziehen. Sein Obermaterial besteht aus robustem, atmungsaktivem Rindleder. Angenehmer Tragekomfort: der Sicherheitsstiefel JOSCHI ESD S3 hat Warmfutter für den Winter. Die leichte Aluminiumzehenkappe ist eigens für kräftige Füße ausgelegt, während der metallfreie Durchtrittschutz bei knienden Tätigkeiten für mehr Bequemlichkeit sorgt. Selbst auf schwierigeren Untergründen bietet die grobstollige Laufsohle SAFEGUARD sehr guten Halt.
Noch mehr Sicherheit: Reflektierendes Material macht auf den Träger auch bei schlechten Sichtverhältnissen aufmerksam. Damit er lange haltbar ist, besitzt der Sicherheitsstiefel JOSCHI ESD S3 CI im Bereich des Vorfußes einen PU-Spitzenschutz, und last but not least ist er für orthopädische Anpassungen zertifiziert. Dieser robuste Sicherheitsstiefel wird in den Größen 38 bis 48 gefertigt.

Kurzinfo:
Rindleder
Warmfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
PU-Spitzenschutz
Aluminiumkappe
Kombination: Schnürung und Reißverschluss
Extra weite Passform

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.35/ Paarexkl. MwSt

CHF 171.18inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN