ELTEN

ELTEN Sicherheitsstiefel Daniel Pro Mid Typ 2 ESD S3, Gr. 37

  • ERIKS:14926156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sicherheitsstiefel DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ2

Mit diesem sportlichen Sicherheitsschnürstiefel aus schwarzem Nubukleder bleibt man für jede Herausforderung gewappnet. Der schlicht-sportliche Stiefel passt optisch zu jeder Schutzausrüstung und geht aufgrund des seitlich angebrachten reflektierenden Streifens auch bei Dunkelheit nicht unter. Der Sicherheitsstiefel bietet zuverlässigen Rundumschutz: Gegen Gefahren auf dem Boden sichert eine metallfreie Durchtritthemmung, vor Gefahren von oben schützt eine Stahlkappe und die Abnutzung der Spitze bei knienden Tätigkeiten verzögert eine TPU Überkappe. Mit einem Futter aus Textilmaterial ist der Schuh sehr atmungsaktiv. In die Entwicklung dieses Schuhs der ERGO ACTIVE Reihe mit SRC zertifizierter PU/PU Laufsohle sind die Ergebnisse einer dynamischen Fußvermessung eingeflossen, um den natürlichen Abrollvorgang des Fußes zu unterstützen. Der ESD-fähige Schuh ist somit ein wahres Allround-Talent, das es in drei verschiedenen Passformen gibt. Kräftige, normale und schmale Füße kommen so auf ihre Kosten.

Ausstattung:
  • Obermaterial aus Hydrophobiertes Nubukleder
  • Innenfutter aus Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • Stahlkappe


EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 149.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN