ELTEN

ELTEN Sicherheits-Halbschuh Terence XXG PRO BOA black Low ESD S3 HI, Gr. 42

  • ERIKS:14921920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Profis im Einsatz müssen sich auf ihren Job konzentrieren. Das können sie nicht, wenn der Fußschutz ihnen einen Strich durch die Rechnung macht und unzuverlässig ist. Ein Monteur am Hochleitungsmast zum Beispiel braucht einen ableitfähigen, also ESD-fähigen Schuh, der sich super tragen lässt, gut sichtbar im Dunkeln ist, der rutschhemmend ist aber gleichzeitig auch vor dem Eindringen von Feuchtigkeit gewappnet ist. Und der einen Zehen- und einen Durchtrittschutz bietet, weil man in diesem Arbeitsumfeld immer auf abgebrochene Metallreste, Splitter oder Nägel gefasst sein muss, genauso wie auf herabfallende Gegenstände. Keine Angst, der SRC-zertifizierte TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI kriegt all das hin. Und auch wenn man kein Monteur ist, zeigt sich dieser Sicherheitshalbschuh niet- und nagelfest.

Obermaterial ist Rindsleder, also atmungsaktiv und wasserabweisend. Innenfutter ist atmungsaktiv und schuhklimafreundlich. Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Durchtrittschutz aus Textil. Abriebfester Spitzenschutz. Doppelschichtige Laufsohle aus GUMMI/PU. Und dank BOA® Fit System ist hier ein Verschlusssystem gegeben, mit dem der Schuh sich optimal und einfach an die Form des Fußes anpassen lässt.

- Obermaterial: Rindleder
- Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
- Kunststoffkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 193.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN