Eriks
ELTEN

ELTEN Sicherheits-Halbschuh Serie: ANTONIO XXSG Textil Schwarz Antistatisch Schutzklasse S3S Schuhgröße: 39

  • ERIKS:14998103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Optimaler Nässeschutz – im Einsatz unschlagbar

Der ANTONIO XXSG GTX Mid ESD S3S WR CI ist besonders bei nasser Witterung ein perfekt geeigneter mittelhoher Sicherheitsstiefel. Robustes, wasserabweisendes Obermaterial, bequeme Polsterung, wasserdichtes, atmungsaktives Futter und eine griffige Sohle mit rutschhemmender Profilstruktur machen ihn zum unverzichtbaren Begleiter für alle, die im Job Höchstleistungen erbringen wollen. Absolutes Highlight ist das innovative Obermaterial EXTRAGUARD® von GORE-TEX, denn das bleibt auch bei starkem Regen und feuchter Witterung leicht, weil es weniger Feuchtigkeit aufnimmt und über eine schnellere Rücktrocknung verfügt. Das Innenmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear reguliert die Feuchtigkeit und sorgt für ein angenehmes Klima im Stiefel. Eine Zehenschutzkappe aus Stahl und ein textiler Durchtrittschutz, der zum Teil aus Recycling-Material besteht, bewahren die Füße vor Gefahren von oben und unten.

Die PU/PU-Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP ist SR-zertifiziert, was bedeutet, dass sie optimale Rutschfestigkeit bietet. Mit der PU-Kriechkappe ist das Obermaterial im Zehenbereich vor vorzeitigem Verschleiß geschützt. Der Schuh ist außerdem wasserdicht und öl- und kraftstoffbeständig, und dank des Leitergriffs im Sohlenprofil können Sie auch sicher auf Leitern arbeiten. Die Sohlenkern aus Infinergy® von BASF bietet dynamische und komfortable Dämpfung, der Stiefel ist außerdem ESD-kompatibel und kälteisoliert.
Erhältlich in den Größen 36 bis 48.
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 213.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN
Serie
ANTONIO XXSG
Schuhgröße
39
Norm
EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B
Schutzklasse
S3S
Obermaterial
Stoff (Textil)
Farbe
Schwarz
Laufsohle
PU
Material Zwischensohle
PU und infinergy®
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SR
Kniehohes Modell
Nein