ELTEN

ELTEN Sicherheits-Halbschuh Sensation Low ESD S2, Gr. 41

  • ERIKS:14921909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der SENSATION Low ESD S2 ist ein strapazierfähiger S2 Sicherheitsschuh aus der ELTEN L10 Serie. Durch seine ESD-Ausstattung ist er für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen geeignet. Das Obermaterial dieses ELTEN Sicherheitsschuhs besteht aus hydrophobiertem Textilmaterial und Nubukleder.

Die Zehen des Trägers werden durch Stahlkappen vor Stoß und Druck geschützt, während das Textilfutter ein angenehmes Fußklima erzeugt. Die direkt angespritzte Zweischichten-Profilsohle L10 des SENSATION Low ESD S2 ist leicht und antistatisch; sie ist abriebfest und sorgt für eine gute Rutschhemmung.

- Flacher Sicherheitsschuh mit Stahlkappen
- Mit zusätzlichen andersfarbigen Senkeln
- ESD-fähige Softvlies Brandsohle
- Material: Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder

EN ISO 20345 S2 SRC
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 125.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN