ELTEN

ELTEN Sicherheits-Halbschuh Newton XX10 Blue Low ESD S2, Gr. 37

  • ERIKS:14921893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit dem NEWTON XX10 blue Low ESD S2 aus der WELLMAXX Reihe von ELTEN erlebt der Träger ein neuartiges Laufgefühl. Im Sohlenkern findet sich das Hightechmaterial Infinergy® von BASF. Das innovative expandierte thermoplastische Polyurethan federt einen Großteil der aufgewendeten Energie beim Laufen wieder an den Träger zurück. Das sorgt nicht nur für eine hervorragende Dämpfung, sondern schont auch die Gelenke.

Darüber hinaus schützt eine Stahlkappe vor den Gefahren von oben und bewahrt die Zehen vor ernsthaften Verletzungen. Das Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial sorgt nicht nur optisch für Hingucker durch seine unterschiedlichen Blautöne, sondern ist auch strapazierfähig und hart im Nehmen.

- Obermaterial Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Innenfutter aus Atmungsaktivem Textilfutter
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- PU/PU Sohle WELLMAXX L10
- Stahlkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 145.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN