ELTEN

ELTEN Sicherheits-Halbschuh Maddox BOA black-grey Low ESD S3, Gr. 39

  • ERIKS:14924433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Beste Schutzeigenschaften, optimaler Tragekomfort und eine coole Optik: Der MADDOX BOA black grey Low ESD S3 vereint alles, was einen modernen Sicherheitsschuh ausmacht.

Als Mitglied der ELTEN WELLMAXX Serie, sind optimale Dämpfungseigenschaften Ehrensache. Dafür sorgt der Sohlenkern aus dem innovativen Material Infinergy® von BASF, das einen Großteil der beim Laufen aufgewendeten Energie wieder an den Träger zurückgibt. Das beugt dem Ermüden der Füße vor und schont dauerhaft die Gelenke. Für ein ausgeglichenes Schuhklima sorgen das Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und Textilmaterial sowie das atmungsaktive Innenfutter.

Dank des BOA® Fit Systems sitzt der sportlich-schlichte S3-Halbschuh schnell und präzise am Fuß – vergessen Sie langes Schnürsenkelbinden! Natürlich kommt auch die Sicherheit beim MADDOX BOA black grey Low ESD S3 nicht zu kurz: Stahlkappe und metallfreie Durchtritthemmung schützen die Füße zuverlässig vor Gefahren von oben und unten – die SRC-zertifizierte Laufsohle MAXXIMO verleiht stets sicheren Halt.

-Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 166.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN