ELTEN

ELTEN Sicherheits-Halbschuh Livas black-red Low ESD S1P, Gr. 40

  • ERIKS:14924420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wer einen Sneaker innovativ weiterdenkt, landet bei einem Sicherheitsschuh wie dem LIVAS black-red Low ESD S1P. Ein TRANSFOAMER wie er im Buche steht.

Das Obermaterial ist aus Mesh. Ein synthetisches Material das atmungsaktiv ist, weil es in seiner feinwabigen Textur Feuchtigkeit entweichen, aber nicht eindringen lässt. Selbiges gilt für das atmungsaktive Innenfutter aus Textil. Das erlaubt gute Luft Zu- und Abfuhr. Weiter entdecken wir TPU und EVA in der Zwischensohle. Diese zusammengespritzten Verbundschaumstoffe ermöglichen flexible Beständigkeit bei gleichbleibend guter Dämpfung.

Für den Feelgood-Faktor beim Abrollvorgang von Ferse bis Zehenballen. Wo wir bei den Zehen sind, müssen wir auch die Kunststoffkappe erwähnen, die aus Carbon-Fiberglas ist, um genau zu sein. Die ist so leicht und extrem widerstandsfähig. Und wer sich Gedanken um den Schutz der Fußsohle macht, braucht das nicht, denn der metallfreie Durchtrittschutz schützt verlässlich vor eindringenden spitzen Gegenständen.

Die Laufsohle aus GUMMI schlussendlich sorgt für gute Rutschhemmung. SRC-zertifiziert und ESD-fähig ist er ebenfalls.

- Obermaterial: Meshmaterial
- Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
- Kunststoffkappe
- Lederfreie Ausstattung

EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 142.91inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN