ELTEN

ELTEN Sicherheits-Halbschuh Daniel Pro Low Typ 2 ESD S3, Gr. 36

  • ERIKS:14924443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ein ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh, der für in- und outdoor geeignet ist und viele Einsatzbereiche abdeckt, das ist der Daniel pro Low ESD S3.

Er sieht in Schwarz mit einem seitlich angebrachten Streifen aus Reflexmaterial nicht nur sehr sportlich aus, sondern ist aufgrund des Obermaterials aus hydrophobiertem Nubukleder auch wasserabweisend. Eine eingearbeitete Stahlkappe und die metallfreie Durchtritthemmung schützen den Fuß vor herabfallenden oder auf dem Boden liegenden Gefahren. Gleichzeitig ist die SRC zertifizierte PU/PU Laufsohle der ERGO ACTIVE Reihe besonders angenehm im Laufgefühl. Für die Entwicklung der Passformen wurde eine dynamische Fußvermessung des Fußes in Bewegung durchgeführt. Der Schuh ist demnach in drei verschiedenen Passformen (für den schmalen, normalen oder kräftigen Fuß) erhältlich. Ein gutes Schuhklima wird durch das atmungsaktive Textilfutter sichergestellt.

- Obermaterial aus Hydrophobiertes Nubukleder
- Innenfutter aus Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
- Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 144.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN