ELTEN

ELTEN Schuh Vintage Pirate Mid ESD Gr. 41 S3

  • ERIKS:14927229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
'Der VINTAGE Pirate Mid ESD S3 ist ein Modell der Sicherheitssneakers-Serie L10 - mit einem zusätzlichen Highlight: Er besitzt eine „Piraten“-Sohle! Wenn man beide Schuhe eines Paars nebeneinander hält und von unten betrachtet, ergibt sich ein Totenkopfmotiv. Das Obermaterial des VINTAGE Pirate Mid ist aus nachhaltig produziertem, robustem Rindleder waxy im Vintage Design gefertigt. Stahlkappen und metallfreier Durchtrittschutz bewahren den Fuß des Trägers vor Gefährdungen, und das Textilfutter BIOACTIVE sorgt für ein komfortables, hautfreundliches Fußklima. Die grobstollige Laufsohle PIRATE verleiht auf unsicheren Untergründen einen sicheren Stand und ist kurzzeitig hitzebeständig bis 300°C. Weiteres Plus: Dieser Sicherheitsstiefel ist nach EN ISO 20345 (DGUV 112-191) für orthopädische Anpassungen zugelassen.
Bestellbar in den Größen 37 bis 47.

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 143.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN