ELTEN

ELTEN Schuh Vintage Pirate Low ESD Gr. 41 S3

  • ERIKS:14927218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
'Der VINTAGE Pirate Low ESD S3 mit ESD-Ausstattung ist ein besonderes Modell der Sicherheitssneakers-Serie L10. Denn er besitzt die namengebende „Piraten“-Sohle: Beide Schuhe nebeneinander gehalten ergeben in der Unteransicht das Motiv eines Totenkopfs. Das Obermaterial des VINTAGE Pirate Low besteht aus nachhaltig produziertem, robustem Rindleder waxy im Vintage Design. Stahlkappen und metallfreier Durchtrittschutz schützen den Fuß des Trägers, während das hautfreundliche Textilfutter BIOACTIVE für ein komfortables Fußklima sorgt. Die grobstollige Laufsohle PIRATE in typischer Sneakers-Optik ist abriebfest und kurzzeitig hitzebeständig bis zu 300°C. Weiteres Highlight: Dieser Sicherheitsschuh ist nach EN ISO 20345 (DGUV 112-191) für orthopädische Anpassungen zugelassen. Bestellbar in den Größen 37 bis 47.

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 138.96inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN