ELTEN

ELTEN Schuh 729831 Senex XXT ProBOA ESD 39 S3S

  • ERIKS:14929008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherheitshalbschuh 729831 Senex XXT Pro BOA ESD S3S

Einfaches Anziehen und sich keine Gedanken mehr um die Sicherheit der Füsse machen müssen: Der ESD-fähige, besonders leichte Senex XXT Pro BOA® ESD S3 ist ein metall-und lederfreier Sicherheitshalbschuh, der es möglich macht. Besonders gelenkschonend ist dieses Modell nicht nur durch das geringe Gewicht, sondern auch durch die SRC zertifizierte PU/PU Laufsohle mit einem Sohlenkern aus dem Hightech-Material Infinergy® von BASF. Dieses gibt einen Grossteil der aufgewendeten Energie beim Laufen wieder an den Träger zurück, sodass Ermüdungserscheinungen der Gelenke vorgebeugt werden.

Der Senex XXT Pro BOA® ESD S3 besteht aus hydrophobierter Mikrofaser und dem Textilmaterial CORDURA®, das sehr reissfest und wasserabweisend ist. Dank Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz wird der Fuss des Trägers vor Gefahren von oben oder auf dem Boden geschützt, ohne dass der Schuh zu schwer wird. Durch ein atmungsaktives Textilfutter wird ein angenehmes Schuhklima gefördert.

Eigenschaften:
  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
  • TPU Überkappe
  • Kunststoffkappe
  • Lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • BOA® Fit System
EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 172.53inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN